PYNQ-Z1+アクセサリーキット

PYNQ-Z1+アクセサリーキット DIGILENT PYNQ-Z1+アクセサリーキット DIGILENT PYNQ-Z1+アクセサリーキット DIGILENT

PythonでZynq-7000のプログラムを開発できるボード
PYNQ-Z1ボードは、FPGAのプログラマブルロジックとデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサを組み合わせたXilinxのZynq-7000SoCを搭載した開発ボードです。
機能はDigilentのArty Z7と似ていますが、Arduino互換ヘッダー

仕様●SoC:ZYNQXC7Z020-1CLG400C●650MHzデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMA×8とAXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラム可能●Artix-7ファミリのプログラマブルロジック●13,300個のロジックスライス(各6入力LUT×4とフリップフロップ×8)●630KBの高速blockRAM●クロック管理タイル×4(それぞれにPLLとMMCM)●220個のDSPスライス●オンチップA/Dコンバータ(XADC)●メモリ●512MB DDR3(16ビットバス@1050Mbps)●16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDカードスロット●電源:USBまたは7V~15Vソースから給電●USB●USB-JTAGプログラミング回路●USB-UARTブリッジ●USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●イーサネット:ギガビットイーサネットPHY●オーディオとビデオ●PDM出力エレクトレットマイク●3.5mmモノラルオーディオ出力ジャック(PWMフォーマット)●HDMIシンクポート(入力)●HDMIソースポート(出力)●スイッチ/押しボタン/LED●押しボタン×4●スライドスイッチ×2●LED×4●RGB LED×2●拡張コネクタ●Pmodポート×2●Arduino/chipKITシールドコネクタ アズワン品番67-0390-48 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66827034 240-114-1 -
99,000
98,980
108,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18642517 240-114-1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
90,300
76,480
アウトレット
84,128 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする