データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入
外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーショ
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●外径:7mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4905
アズワン品番65-7458-11
内容量1巻(25m)
商品豆知識