曜日別特売

PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入

PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309アズワン品番65-7506-79内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668297891060-16-0644
1,160
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする