基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 5個入

基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 5個入 TE CONNECTIVITY

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:AMPMODU System 50 コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:1.04インチ●幅:0.58インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0338 アズワン品番65-7644-97 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66838654 1-487545-7
2,760
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする