8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66838654
品番
1-487545-7
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:AMPMODU System 50 コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:1.04インチ●幅:0.58インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0338
アズワン品番
65-7644-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表