レギュレータ一体型セット

レギュレータ一体型セット - Festo

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9313アズワン品番65-8009-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66848664MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする