空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度

空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度 - Festo

Festo セミロータリドライブ DRVs-12-270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備え、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備

仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2689アズワン品番65-8033-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66859916DRVS-12-270-P
38,100
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする