T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 235 1セット 10個入
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.15mm
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:30●la:3.15●re:0.15●原産国:日本●コード番号:572-6581
アズワン品番65-8209-51
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:3.15mm