500g コンクリートひび割れ補修材 ダークグレー
建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。
微細なクラックにも素早く浸透! 0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。
セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。
ひび割れ
仕様●内容量:500g●色:濃灰●硬化時間:24時間●使用温度範囲:5℃以上●施工面積:約25m●可使時間:20~30分
アズワン品番65-9312-74
危険物の類別非危険物
内容量1袋