ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ

ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ - 理化工業

SDカード記録式のペーパレス仕様
タッチパネル式の簡単操作
本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力
Ethernet標準搭載
拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)

仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:6点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可能●警報機能:各チャネル最大4点まで設定可●警報種類:上限、下限、異常データ●警報出力:総合警報出力 1点(オープンコレクタ出力)●電源電圧(定格):AC100~240V●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66868797VGR-B106-00
200,000
199,800
219,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする