曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1セット 14個入

基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1セット 14個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9466アズワン品番65-7484-46内容量1セット(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66869147613032216921
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする