丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 200個入

丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 200個入 AMPHENOL

Amphenol オスケーブルコネクタは 9 ポジション、パネル取り付け AHD シリーズは、制御環境条件又は非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります

仕様●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHD●コード番号:224-5588 アズワン品番65-7647-25 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66869488 AHD10-9-96P
230,000
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする