ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入

ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入 - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入 - Glass Expansion

溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです

仕様●材質:TYGON●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白アズワン品番65-8747-42内容量1個(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668815551.02-WHT-MH
60,900
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする