M5St M5STACKシリーズ
プログラム可能なリアルタイムクロックモジュール。低電力のCMOSリアルタイムクロック/カレンダーチップHYM8563を使用したプログラム可能なリアルタイムクロック(RTC)モジュールです。I2Cインターフェースを使用し、システム時計としてさまざまな組み込み機器に使用できます。秒/分/時/日/月/年をサポートし、時間データの読み取りと書き込みができます。32.768kHzの高精度クロック水晶により、時間誤差を大幅に削減しました。低消費電力なので、コイン電池で何年も継続して動作することができます。センチュリーマーク付き。I2C通信インターフェース。【用途】。時計、アラームクロック。電源オフ時間の同期。
仕様●クロックチップ:HYM8563●水晶周波数:32.768kHz●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x51、最大転送速度:400kbps)●電源供給電圧:5VDC●重量:4.1g●サイズ:48×24×8mm●【セット内容】●RTCユニット ×1●コイン電池(38mAh)×1●HY2.0-4Pケーブル ×1
アズワン品番67-0398-04
内容量1個