SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66898775
品番
LS2-110-01-L-D
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0292
アズワン品番
65-7552-03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表