シーカガード6 500mL

シーカガード6 500mL シーカ・ジャパン

非常に優れた防錆性を備え、アンバー色で使いやすく、耐久性があるエアゾール缶のワックスです。車体キャビティの腐食に対する効果的な保護に適しており、非常に優れた塗布性と最終性能を持っています。非常に高い流動性能により、塗布が困難なエリアや狭いシートの隙間でも十分に保護します。乾燥後は、茶色でわずかに粘着性のあるワックスが空洞領域を腐食から保護します。

仕様●主成分:ワックス溶液●色 (CQP001-1):アンバー●硬化機構:空気乾燥●密度(未硬化):0.66 kg/l●固形分 (CQP002-1):30 %●施工温度範囲:15 ~ 75 ℃●フィルム厚(ウェット):100 μm●フィルム厚(ドライ):30 μm●乾燥時間:2 時間●適用温度範囲:- 50 ~ 75 ℃●保存期間:24 ヶ月 アズワン品番65-8310-89 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68094524 -
1,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする