カーペット ござ 国産 敷詰 ラグ 敷物 い草 消臭抗菌防臭 市松
柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。
安心の日本製。
希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。
サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。
当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には
仕様●江戸間3畳●サイズ:174×261cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草
アズワン品番65-8869-10
危険物の類別非危険物
内容量1枚