油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ

油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ アズワン

伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。

仕様●毛幅:30mm●毛丈:45mm●玉厚:22mm●毛質:軟●全長:208mm●重量:約36g●板幅:30mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用 アズワン品番65-9243-56 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68130267 EA109LA-74
1,830
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする