水性用目地用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ
独自開発した、PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地用平刷毛です。
仕様●毛幅:36mm●毛丈:32mm●玉厚:6mm●毛質:ふつう●全長:263mm●重量:約20.5g●金具幅:32mm●型式:平●馬毛●目地用●塗装用●水性用
アズワン品番65-9243-79
内容量1本
独自開発した、PCT製法により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料時の刷毛の固まりを抑え、長期の使用が可能です。
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地用平刷毛です。