両面ハトメパンチセット(プラスチック) EA576MBシリーズ

両面ハトメパンチセット(プラスチック) EA576MBシリーズ アズワン

プラスチック製両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセットです。
生地の箇所を選ばずハトメ打ちができます。
生地の中央付近など、プライヤー・パンチで作業しにくい箇所に。

仕様●<セット内容>●穴あけポンチ●打ち具(プラスチック)●ハトメ玉(5組)●ハトメサイズ:12mm●適用厚:3.5mm●ハトメ入数:5組●玉材質:ポリカーボネイト/ポリアセタール アズワン品番65-9265-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68132857 EA576MB-2
1,870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする