ナビゲーション(ポータブル) EA763AAシリーズ

ナビゲーション(ポータブル) EA763AAシリーズ エスコ

曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示
地図がクッキリ、操作もスムース。「静電容量式パネル」を採用
同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。

仕様●液晶サイズ:7V型ワイド●電源・電圧:DC12V/24V(出力/DC5V)●消費電流:1.6A●サイズ:183×22×116(H)mm●付属品:シガーライターコード(1.9m)吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材●重量:320g●受信衛星:GPS、WZSS(準天頂衛星)、GL NASS、SBAS●受信周波数帯:L1●内蔵センサー:3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)●表示方式:TFT LCD(Th アズワン品番65-9279-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68134065 EA763AA-512
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする