LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。
火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:100m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
規格CAT6A
アズワン品番65-9281-69
内容量1本
ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68134205 | EA764BB-413 | 33583559 | KB-T6A-CB100BL |
![]() |
カテゴリ6ALANケーブルのみ | サンワサプライ | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |