バッテリーターミナルセット EA812JYシリーズ

バッテリーターミナルセット EA812JYシリーズ エスコ

バッテリーターミナルの腐食時の交換に

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BY-01●適合バッテリー:Bタイプ(小)(B17~B24)●形状:#71Dスピード式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(銅メッキ)●重量:約122g●入数:1組(+極、-極各1個ずつ) アズワン品番65-9284-99 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68134546 EA812JY-1A
950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68134546 EA812JY-1A 13467416 BY-01 BY-01 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 13467416 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする