養生テープ 50mmx25m EA944MLシリーズ

養生テープ 50mmx25m EA944MLシリーズ エスコ

基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。
手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。
屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-53 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136750 EA944ML-101
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68136750 EA944ML-101 60775575 J2270 J2270 建材・塗装養生用テープ ニトムズ 60775575 建材・塗装養生用テープ ニトムズ 1個 339 税込373 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする