軟質アルミ箔粘着テープ EA944Sシリーズ
耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):7●厚さ(mm):0.1●テープ色:ブロンズ●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●ブロンズタイプのアルミテープ
アズワン品番65-9316-66
内容量1巻
耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に。