レバーシブルモーター(リード線タイプ) EA968CJシリーズ

レバーシブルモーター(リード線タイプ) EA968CJシリーズ エスコ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):0.280●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.84A、定格トルク/0.30N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/1.00A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-13 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68137854 EA968CJ-40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする