450角用フロアハッチ(張物用/ボルト) EA997LEシリーズ
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-18
内容量1枚