丸型ガラリ(樹脂製) EA997MHシリーズ

丸型ガラリ(樹脂製) EA997MHシリーズ エスコ

クーラーキャップ兼用ではありません。

仕様●適用パイプ(内径):Φ150mm●材質:ABS樹脂●色:シルバーホワイト●換気有効面積:65cm2●止水板付 アズワン品番65-9342-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68138974 EA997MH-5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする