LED表示灯 90 → 110 V ac DO8シリーズ

LED表示灯 90 → 110 V ac DO8シリーズ 坂詰製作所

仕様●定格電圧:90 → 110 V ac●発光色:燈●電球タイプ:LED●端子タイプ:ネジ●ベゼル色:黒●定格電流:7 mA アズワン品番67-0358-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68351860 DO8-16HHJ-AC100V-O/O
2,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする