曜日別特売

M5Stamp(5個入) M5STACK-Cシリーズ

M5Stamp(5個入) M5STACK-Cシリーズ - M5StackM5Stamp(5個入) M5STACK-Cシリーズ - M5StackM5Stamp(5個入) M5STACK-Cシリーズ - M5Stack

ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エ

仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンアズワン品番67-0405-30内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68352989M5STACK-C122-B
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする