LED電球 電球色 HDLEDシリーズ
PSE認証品で省エネ型です。
最新チップを採用しています。
密閉形器具にご使用可能です。
仕様●明るさ(lm):1520●光源色:電球色●外径(mm):65●消費電力(W):100●口金:E26●相当電球(W形):100●定格寿命(時間):40000●色温度(K):2700K●高さ(mm):120●電圧(V):100●電源(V):AC100V●配光角度:240●定格寿命:40000時間●原産国:中国●コード番号:364-7162
アズワン品番67-2251-30
内容量1個