曜日別特売

UVブラックライト UV-12Vシリーズ

UVブラックライト UV-12Vシリーズ - 富士倉

長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。

仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68360716UV-12V1MD
9,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする