4.0L 油膜クリーナー 業務用
ゴムや塗装面を傷めることなく、ガラス面に付着したワックスや油膜等の汚れを取り除きます。
洗車の仕上げ、一般サービス用にもご活用ください。また、コーティングワックス仕上げ後は原液でご使用ください。
仕様●内容量:4.0L●サイズ:190×105×261mm●成分:水、メタノール●Ph:7●中性
アズワン品番65-9310-66
危険物の類別非危険物
内容量1本
ゴムや塗装面を傷めることなく、ガラス面に付着したワックスや油膜等の汚れを取り除きます。
洗車の仕上げ、一般サービス用にもご活用ください。また、コーティングワックス仕上げ後は原液でご使用ください。