SPARKFUN
Bare Conductive Touch Board
仕様
●シリーズ名:サードパーティー●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:複数統合●シールドコネクタ:標準●マイコン:ATmega32u4
アズワン品番
67-0453-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68374086
DEV-13298
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
38日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください