SPARKFUN
Big Easy Driver
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:モーター●項目4:ドライバー●項目5:A4988
アズワン品番
67-0455-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68379169
ROB-12859
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください