曜日別特売

BKSHL 24SZ BLK RA NW 25.4 L017 HDP

BKSHL 24SZ BLK RA NW 25.4 L017 HDP - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch HDP 車載用コネクタキャップ / カバー、バックシェルは、電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch HDP20 硬質 Durable バックシェルは、高い保護性能を備え、ストレインリリーフ力を加え、美観を高めます。b保護 / ストレインリリーフアクセサリタイプ - バックシェル コネクタシステム - 電線対電線 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:DEUTSCH HDP●色:黒●コード番号:217-5460アズワン品番65-7508-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683832562428-004-2405
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする