曜日別特売

Crimp contact 1袋 100個入

Crimp contact 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HC シリーズオス旋削圧着コンタクト(直径 2.5 mm )です。コンタクトは、表面が硬質銀めっき仕上げの銅合金製です。ハウジング材質:銅合金

仕様●シリーズ:HC-HV●種類:ターンド圧着コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:224-9807アズワン品番65-7637-23内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683954001663873
9,670
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする