Crimp contact 1袋 7000個入

Crimp contact 1袋 7000個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:208-1838アズワン品番65-7704-63内容量1袋(7000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683954181004380
642,000
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする