DINソケット 8極 メス パネルマウント
パネル取り付けコネクタ
ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。
しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●DINナンバー:DIN 41524●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:776-145
アズワン品番65-7712-87
内容量1個