G1inch Water Flow Sensor
水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています
水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。
その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。
ウォーターディスペンサーやコーヒーマシンの流れを検出するのに適しています。
仕様●流量範囲:2~100L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃
アズワン品番67-0477-23
内容量1個