曜日別特売

Grove-調整可能PIRモーションセンサー

Grove-調整可能PIRモーションセンサー - Seeed StudioGrove-調整可能PIRモーションセンサー - Seeed StudioGrove-調整可能PIRモーションセンサー - Seeed Studio

Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー
最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。
PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。
セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。
検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整

仕様●【セット内容】●Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1●Grove ケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールディング時間調整可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間は調整可能●Grove-miアズワン品番67-0383-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547126101020617
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする