曜日別特売

Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6309アズワン品番65-7506-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685479301082588
8,080
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする