フエニックス・コンタクト
Housing
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●実装タイプ:アダプタ●サイズ:スタンダード●コード番号:240-7276
アズワン品番
65-7500-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68548176
1252470
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください