Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の B32 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M40 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使い

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M40●コード番号:207-2197アズワン品番65-7512-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685484041424849
9,850
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする