Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact D15 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-D15、A10 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 柔軟なケーブルアウトレット方向、側面又はストレート 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1974アズワン品番65-7694-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685484651421463
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする