曜日別特売

Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1901アズワン品番65-7704-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685484741412826
4,590
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする