Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。ハウジングは、ハロゲンフリーのポリアミド素材と黒色で構成されています。ケーブルアウトレット:ストレート 耐食性 高さ:93.7 mm 保護等級:IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:224-9765アズワン品番65-7631-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685485081404224
2,840
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする