Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2073アズワン品番65-7515-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685486301412873
5,580
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする