Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0106アズワン品番65-7526-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685487001412822
3,780
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする