IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP

IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP - Texas Instruments

IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP

仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:4K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-4アズワン品番67-0408-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557258MSP430F247TPM
1,460
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする